ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning, ET 25, nom. spänn-⌀ d: 6mm

Art-nr.: 309447 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 6 mm
fäste ET 25
Norm Verkstadsnorm
Utvändig-⌀ D 26 mm
totallängd L 35 mm
Axialkompensation 0,1 mm
Radialkompensation R gängbearbetning 0,4 mm
Radialkompensation R brotschning 0,05 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309447 6
EAN/GTIN 4045197783035
Tillverkarens nummer 309447 6

Benämning

Utförande:

Härdad och slipad.

Fördel:

Genom radialkompensationen utjämnas mindre centreringsfel (för erforderlig koncentritet och gäng. resp. passningskvalitet). Axialkompensation på 0,1 mm.

Användningsdata:

För gängskärning resp. brotschning på fräs- och svarvfleroperationsmaskiner.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Endast för nom. ⌀. Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen