ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning 5 mm

Art-nr: 309447 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nom. spänn-⌀ d 5 mm
    fäste ET 25
    Norm Verkstadsnorm
    Utvändig-⌀ D 26 mm
    totallängd L 35 mm
    Axialkompensation 0,1 mm
    Radialkompensation R gängbearbetning 0,4 mm
    Radialkompensation R brotschning 0,05 mm
    Produktslag Spännhylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 309447 5
    EAN/GTIN 4045197783028
    Tillverkarens nummer 309447 5

    Benämning

    Utförande:

    Härdad och slipad.

    Fördel:

    Genom radialkompensationen utjämnas mindre centreringsfel (för erforderlig koncentritet och gäng. resp. passningskvalitet). Axialkompensation på 0,1 mm.

    Användningsdata:

    För gängskärning resp. brotschning på fräs- och svarvfleroperationsmaskiner.

    Passar till:

    Alla standard-ER-hylschuckar.

    Anmärkning:

    Endast för nom. ⌀. Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen