{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 3,5 mm | |
fäste | ET 25 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utvändig-⌀ D | 26 mm | |
totallängd L | 35 mm | |
Axialkompensation | 0,1 mm | |
Radialkompensation R gängbearbetning | 0,4 mm | |
Radialkompensation R brotschning | 0,05 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309447 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197782991 | |
Tillverkarens nummer | 309447 3,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning, ET 25, nom. spänn-⌀ d: 3,5mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 194,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
1 028,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ET 25 | ET 16 |
Utvändig-⌀ D | 26 mm | 17 mm |
totallängd L | 35 mm | 29 mm |
nom. spänn-⌀ d | 3,5 mm | 3,5 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |