{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 6 mm | |
fäste | ET 32 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utvändig-⌀ D | 33 mm | |
totallängd L | 42,5 mm | |
Axialkompensation | 0,1 mm | |
Radialkompensation R gängbearbetning | 0,5 mm | |
Radialkompensation R brotschning | 0,1 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309448 6 | |
EAN/GTIN | 4045197783110 | |
Tillverkarens nummer | 309448 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning 6 mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
1 406,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 219,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 050,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ET 32 | ET 25 | ET 16 |
Utvändig-⌀ D | 33 | 26 | 17 |
totallängd L | 42,5 | 35 | 29 |
nom. spänn-⌀ d | 6 | 6 | 6 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Radialkompensation R brotschning | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |