{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 7 mm | |
fäste | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4282 E | |
Utvändig-⌀ D | 25,7 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309409 7 | |
EAN/GTIN | 2050001766892 | |
Tillverkarens nummer | 13825010700 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning, ER 25, nom. spänn-⌀ d: 7mm
på begäran
I lager
16 styck i lager
682,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
93 styck i lager
448,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
561,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
321,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 25 | ER 25 | ER 25 | ER25 |
Utvändig-⌀ D | 25,7 mm | 26 mm | 25,7 mm | 26 mm |
totallängd L | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4282 E | 429 E | 4282 E | 429 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |