{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 10 mm | |
fäste | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4282 E | |
Utvändig-⌀ D | 25,7 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309409 10 | |
EAN/GTIN | 2050001767103 | |
Tillverkarens nummer | 13825011000 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spännhylsa för gängtappar med tätning 10 mm
på begäran
I lager
41 styck i lager
688,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
165 styck i lager
563,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 25 | ER 25 |
Utvändig-⌀ D | 25,7 | 25,7 |
totallängd L | 34 | 34 |
nom. spänn-⌀ d | 10 | 10 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 | ≤ 10 |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |