{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 12 mm | |
fäste | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4282 E | |
Utvändig-⌀ D | 25,7 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309409 12 | |
EAN/GTIN | 2050001768629 | |
Tillverkarens nummer | 13825011200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spännhylsa för gängtappar med tätning 12 mm
på begäran
I lager
38 styck i lager
681,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
558,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 25 | ER 25 |
Utvändig-⌀ D | 25,7 | 25,7 |
nom. spänn-⌀ d | 12 | 12 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4282 E | 4282 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |