{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 6 mm | |
fäste | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4282 E | |
Utvändig-⌀ D | 25,7 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309409 6 | |
EAN/GTIN | 2050001767097 | |
Tillverkarens nummer | 13825010600 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning 6 mm
på begäran
I lager
20 styck i lager
695,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
570,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 25 | ER 25 |
Utvändig-⌀ D | 25,7 | 25,7 |
totallängd L | 34 | 34 |
nom. spänn-⌀ d | 6 | 6 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Typ | 4282 E | 4282 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |