{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 12 mm | |
fäste | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Typ | 429 E | |
Utvändig-⌀ D | 25,7 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308946 12 | |
EAN/GTIN | 2050001767165 | |
Tillverkarens nummer | 13725011200 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
ER-spännhylsa med tätning 12 mm
på begäran
I lager
71 styck i lager
680,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
197 styck i lager
457,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
572,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
Utvändig-⌀ D | 25,7 | 26 | 25,7 |
totallängd L | 34 | 34 | 34 |
nom. spänn-⌀ d | 12 | 12 | 12 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 429 E | 429 E | 4282 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |