{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 5 mm | |
fäste | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Typ | 429 E | |
Utvändig-⌀ D | 25,7 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308946 5 | |
EAN/GTIN | 2050001768667 | |
Tillverkarens nummer | 13725010500 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
ER-spännhylsa med tätning, ER 25, nom. spänn-⌀ d: 5mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
741,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
50 styck i lager
446,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
320,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 25 | ER 25 | ER25 |
Utvändig-⌀ D | 25,7 mm | 26 mm | 26 mm |
totallängd L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 429 E | 429 E | 429 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |