ER-spännhylsa med tätning, ER 25, nom. spänn-⌀ d: 8mm

Art-nr.: 308946 8
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
60 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 8 mm
fäste ER 25
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Typ 429 E
Utvändig-⌀ D 25,7 mm
totallängd L 34 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 308946 8
EAN/GTIN 2050001767349
Tillverkarens nummer 13725010800
Tillverkare Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Anmärkning:

Med tätning för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar) kan bara det nominella måttet spännas. Liknande ISO 15488-A.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen