{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 9 mm | |
fäste | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Typ | 429 E | |
Utvändig-⌀ D | 25,7 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308946 9 | |
EAN/GTIN | 2050001766069 | |
Tillverkarens nummer | 13725010900 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spännhylsa med tätning 9 mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
747,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
450,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
564,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
Utvändig-⌀ D | 25,7 | 26 | 25,7 |
totallängd L | 34 | 34 | 34 |
nom. spänn-⌀ d | 9 | 9 | 9 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Typ | 429 E | 429 E | 4282 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |