{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L2 | 24 mm | |
L3 | 24 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M5 | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 307508 6 | |
EAN/GTIN | 2050001653277 | |
Tillverkarens nummer | 16.507.63.06.Z |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydro-expansionsspännchuck Kort, smal 6 mm
på begäran
I lager
15 styck i lager
6 246,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
5 570,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
7 398,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
4 143,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
4 293,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 26 mm | 12 mm | 26 mm | 26 mm |
fäste | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 42 mm | 50 mm | 50 mm |
Form | A | A | A | A | A |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |