{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | BT 40 | |
Norm | DIN 6383 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm | |
Produktslag | Hållaradapter |
Artikelnummer | 303082 2 | |
EAN/GTIN | 4062406109226 | |
Tillverkarens nummer | 303082 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reducerhylsa SK/MK för medbringare, form AD, BT 40, MK invändigt: 2
på begäran
I lager
23 styck i lager
542,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
105 styck i lager
904,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
1 725,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
768,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
280 styck i lager
510,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
160 styck i lager
722,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 40 | SK 40 kort | SK 50kort | BT 50 | SK 40 kort | SK 50 kort |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | 60 mm | 50 mm | 60 mm | ||
Utvändig-⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | ||
Form | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 12000 min-1 | G 6,3 vid 12000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 12000 min-1 | G 6,3 vid 12000 min-1 |