Reducerhylsa SK/MK för medbringare, form AD 2

Art-nr: 303087 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

MK invändigt Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 6383
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 8

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste BT 50
Norm DIN 6383
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 8 µm
utkragningslängd A-mått 60 mm
Utvändig-⌀ D 32 mm
Produktslag Hållaradapter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 303087 2
EAN/GTIN 4062406109264
Tillverkarens nummer 303087 2

Benämning

Utförande:

Slipade in- och utvändigt.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med MK-kona.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308806.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen