{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Invändig morsekona | 2 | |
fäste | SK 50 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 12000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
Produktslag | Hållaradapter |
Artikelnummer | 301185 2 | |
EAN/GTIN | 4062406252205 | |
Tillverkarens nummer | 301185 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Reduceringshylsa MK-skaft med medbringare, form AD 2
på begäran
I lager
174 styck i lager
724,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
100 styck i lager
906,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
1 730,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
544,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
770,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
342 styck i lager
511,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 50 kort | SK 40 kort | SK 50kort | BT 40 | BT 50 | SK 40 kort |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 |
Utvändig-⌀ D | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 12000 min-1 | G 6,3 vid 12000 min-1 | G 6,3 vid 12000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 12000 min-1 |
Produktslag | Hållaradapter | Hållaradapter | Hållaradapter | Hållaradapter | Hållaradapter | Hållaradapter |