{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | BT 40 | |
Norm | DIN 6383 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm | |
utkragningslängd A-mått | 95 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Produktslag | Hållaradapter |
Artikelnummer | 303082 4 | |
EAN/GTIN | 4062406109240 | |
Tillverkarens nummer | 303082 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Reducerhylsa SK/MK för medbringare, form AD 4
på begäran
I lager
66 styck i lager
592,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
72 styck i lager
992,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
1 831,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
770,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
564,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
131 styck i lager
724,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 40 | SK 40 kort | SK 50kort | BT 50 | SK 40 kort | SK 50 kort |
Hållare norm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Utvändig-⌀ D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Form | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 12000 min-1 | G 6,3 vid 12000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 12000 min-1 | G 6,3 vid 12000 min-1 |
Produktslag | Hållaradapter | Hållaradapter | Hållaradapter | Hållaradapter | Hållaradapter | Hållaradapter |