{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Invändig morsekona | 4 | |
fäste | SK 50kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 12000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm | |
utkragningslängd A-mått | 95 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Produktslag | Hållaradapter |
Artikelnummer | 301170 4 | |
EAN/GTIN | 4045197285935 | |
Tillverkarens nummer | 301170 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reduceringshylsa MK-skaft med medbringare, form AD, SK 50kort, MK invändigt: 4
på begäran
I lager
30 styck i lager
1 834,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
994,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
593,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
771,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
565,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
113 styck i lager
726,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Form | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 12000 min-1 | G 6,3 vid 12000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 12000 min-1 | G 6,3 vid 12000 min-1 |
Produktslag | Hållaradapter | Hållaradapter | Hållaradapter | Hållaradapter | Hållaradapter | Hållaradapter |