{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 1-16 mm | |
fäste | BT 50 A = 100 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 25 | |
ER-chucknyckel | 25 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302827 25 | |
EAN/GTIN | 4062406230098 | |
Tillverkarens nummer | 302827 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-hylschuckar Form AD 25
på begäran
I lager
138 styck i lager
1 199,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
1 204,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
50 styck i lager
1 534,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
522 styck i lager
808,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
161 styck i lager
1 212,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
393 styck i lager
800,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
utkragningslängd A-mått | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Utvändig-⌀ D | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 1-16 | 1-16 | 1-16 | 1-16 | 1-16 | 1-16 |
spännvidd | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 |
Produktslag | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck |