{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 1-16 mm | |
fäste | BT 40 A = 100 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 25 | |
ER-chucknyckel | 25 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302765 25 | |
EAN/GTIN | 4062406100247 | |
Tillverkarens nummer | 302765 25 |