{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 1-16 mm | |
fäste | BT 50 A = 100 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 25 | |
ER-chucknyckel | 25 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302828 25 | |
EAN/GTIN | 4062406100315 | |
Tillverkarens nummer | 302828 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-hylschuckar Form ADB 25
på begäran
I lager
50 styck i lager
1 539,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
99 styck i lager
826,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
983,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
utkragningslängd A-mått | 100 | 60 | 80 |
Utvändig-⌀ D | 42 | 42 | 42 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 1-16 | 1-16 | 1-16 |
spännvidd | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC | HSC |
ER-chucknyckel | 25 | 25 | 25 |