{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 0,5-10 mm | |
fäste | BT 50 A = 100 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 16 | |
ER-chucknyckel | 16 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302828 16 | |
EAN/GTIN | 4062406100292 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-hylschuckar Form ADB 16
på begäran
I lager
43 styck i lager
1 537,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
342 styck i lager
781,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
73 styck i lager
993,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 50 A = 100 | BT 30 A = 60 | BT 50 kort |
Hållare norm | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
utkragningslängd A-mått | 100 | 60 | 80 |
Utvändig-⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Spännhylsa D1 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
ER-chucknyckel | 16 | 16 | 16 |
Produktslag | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck |