ER-spännhylsa, ER 25, nom. spänn-⌀ d: 10mm

Art-nr.: 308960 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
192 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 10 mm
fäste ER 25
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 430 E
Utvändig-⌀ D 26 mm
totallängd L 34 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308960 10
EAN/GTIN 4045197151414
Tillverkarens nummer 308960 10

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.

Anmärkning:

Hylsans kollapsabilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).
Spännhylsor ER16, ER25 och ER32 utan tätning finns också i tumdimensioner.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen