{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 2-20 mm | |
fäste | BT 50 A = 100 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
spännvidd | 2 mm - 20 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 32 | |
ER-chucknyckel | 32 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302827 32 | |
EAN/GTIN | 4062406230104 | |
Tillverkarens nummer | 302827 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-hylschuckar Form AD 32
på begäran
I lager
79 styck i lager
1 420,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
105 styck i lager
1 245,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
98 styck i lager
1 565,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
451 styck i lager
808,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
366 styck i lager
1 439,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
186 styck i lager
800,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Hållare norm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Utvändig-⌀ D | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HSC | HSC | HSC | HSC | HPC |
Produktslag | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck |