{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | SK 50kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 302292 32 | |
EAN/GTIN | 4045197288578 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck med kylkanalborrhål 32 mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
2 685,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
2 130,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
2 262,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
2 924,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
3 264,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 655,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
fäste | SK 50kort | SK 40 A = 130 | SK 50kort | SK 50 A = 120 | SK 50 A = 160 | SK 50 A = 200 |
utkragningslängd A-mått | 100 | 130 | 100 | 120 | 160 | 200 |
Utvändig-⌀ D | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck |