Dragtappar tätad, form B, utan hål, passar för konor: 50

Art-nr.: 308620 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
330 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar för konor Enhetspris inklusive moms
  • Dragtapp norm: ISO 7388-3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för konor 50
Hålegenskap utan hål
Dragtapp norm ISO 7388-3
Kragdiameter D 36 mm
Huvud-⌀ D1 28 mm
totallängd L 74 mm
L1 34 mm
gängaM M24
vinkel A 15 grad
max. åtdragningsmoment 150 Nm
passar för konor med färgkod SK 50
nyckelvidd 30 mm
Produktslag Dragtappar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308620 50
EAN/GTIN 4045197150950
Tillverkarens nummer 308620 50

Benämning

Beskrivning:

Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

  • För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.
  • I fleroperationsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).
  • I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).

Anmärkning:

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.
Tätad − med O-ring.
ISO 7388-3 uppfyller den tidigare normen DIN 69872.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Dragtappar tätad, form B, utan hål, passar för konor: 50

Dragtappar tätad, form B, utan hål, passar för konor: 50

på begäran
I lager
330 styck i lager
175,07  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
289 styck i lager
225,45  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
108 styck i lager
175,07  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
92 styck i lager
210,34  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
56 styck i lager
210,34  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Dragtapp norm ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388 MAS 403 MAS 403
Kragdiameter D 36 mm 36 mm 36 mm 38 mm 38 mm
totallängd L 74 mm 74 mm 65,5 mm 85 mm 85 mm
Huvud-⌀ D1 28 mm 28 mm 29,1 mm 23 mm 23 mm
max. åtdragningsmoment 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm
passar för konor med färgkod SK 50 SK 50 SK 50 SK 50 SK 50
nyckelvidd 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen