{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | SK 50kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 302292 25 | |
EAN/GTIN | 4045197288561 | |
Tillverkarens nummer | 302292 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Krympchuck med kylkanalborrhål 25 mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
2 699,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
2 274,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 |
fäste | SK 50kort | SK 50kort |
Utvändig-⌀ D | 53 | 53 |
Form | ADB | ADB |
Spännhylsa D1 | 25 | 25 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC |