{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | SK 40 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 302251 32 | |
EAN/GTIN | 2050001689641 | |
Tillverkarens nummer | 15.306.40.32.Z |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Krympchuck 32 mm
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 821,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
2 297,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
2 728,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 40 kort | SK 50kort | SK 50kort |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Form | ADB | ADB | ADB |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck |