{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 5 mm | |
fäste | SK 40 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 302251 5 | |
EAN/GTIN | 2050001689542 | |
Tillverkarens nummer | 15.306.40.05.Z |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Krympchuck 5 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
2 309,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
2 253,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | 80 mm |
Utvändig-⌀ D | 22 mm | 22 mm |
Form | ADB | ADB |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 5 mm | 5 mm |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck |