{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 3 mm | |
fäste | SK 40 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 17 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 302251 3 | |
EAN/GTIN | 2050001689528 | |
Tillverkarens nummer | 15.306.40.03.Z |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck 3 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
2 268,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
2 211,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 40 kort | SK 30 kort |
utkragningslängd A-mått | 80 | 80 |
Utvändig-⌀ D | 17 | 17 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 3 | 3 |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck |