{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 61,5 mm | |
L2 | 30 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
vikt | 1,3 kg | |
gängaM | M6 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 302038 8 | |
EAN/GTIN | 4045197602411 | |
Tillverkarens nummer | 302038 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form ADB 8 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
4 861,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
3 914,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
5 051,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 28 | 28 | 21 |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Form | ADB | ADB | ADB |
Invändig | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar | ja |
Spännhylsa D1 | 8 | 8 | 8 |
justersträcka V | 10 | 10 | 10 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC | HPC ;HSC |