{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 61,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
vikt | 1,3 kg | |
gängaM | M10×1 | |
passande reducerhylsa | 302140; 302135 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 302038 12 | |
EAN/GTIN | 4045197602435 | |
Tillverkarens nummer | 302038 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form ADB 12 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
4 216,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 319,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 |
gängaM | M10×1 | M10×1 |
Invändig | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar |
L2 | 40 | 31,5 |
Effektiv längd L1 | 61,5 | 61,5 |
Spännhylsa D1 | 12 | 12 |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |