{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 61,5 mm | |
L2 | 30 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M6 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 302043 8 | |
EAN/GTIN | 4062406544324 | |
Tillverkarens nummer | 302043 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Hydro-Dehn spännchuck BASIC kort, smal, form ADB, SK 40, Spännhylsa D1: 8mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
3 904,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
4 849,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
3 816,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
fäste | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
utkragningslängd A-mått | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
gängaM | M6 | M6 | M6 |
Effektiv längd L1 | 61,5 mm | 61,5 mm | 61,5 mm |
Spännhylsa D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |