{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 20 mm | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Skaft-⌀ d | 20 mm | |
Skaftlängd L1 | 140 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 300684 20 | |
EAN/GTIN | 4045197700841 | |
Tillverkarens nummer | 300684 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Mini-hylschuckar cylindriska 20
på begäran
I lager
231 styck i lager
1 932,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
2 284,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 28 | 28 |
För ER-spännhylsor | 20 | 20 |
Invändig | ja | ja |
L2 | 29,5 | 24 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |
Skaftlängd L1 | 140 | 140 |
Produktslag | Spänntångchuck | Spänntångchuck |