{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 4 mm | |
fäste | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 426 E | |
Utvändig-⌀ D | 17 mm | |
totallängd L | 27,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308920 4 | |
EAN/GTIN | 4045197151131 | |
Tillverkarens nummer | 308920 4 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |