{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 11 mm | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 0,5 mm - 7 mm | |
Utvändig-⌀ D | 16 mm | |
Skaft-⌀ d | 16 mm | |
Skaftlängd L1 | 140 mm | |
L2 | 19 mm | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 300684 11 | |
EAN/GTIN | 4045197700827 | |
Tillverkarens nummer | 300684 11 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Mini-hylschuckar cylindriska 11
på begäran
I lager
353 styck i lager
1 647,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
103 styck i lager
1 926,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
För ER-spännhylsor | 11 | 11 |
L2 | 19 | 19 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |
Skaft-⌀ d | 16 | 16 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC |
Produktslag | Spänntångchuck | Spänntångchuck |