ER-spännhylsa 6 mm

Art-nr: 308901 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 722 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nom. spänn-⌀ d 6 mm
    fäste ER 16
    Norm ISO 15488-B
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
    Typ 426 E
    Utvändig-⌀ D 17 mm
    totallängd L 27,5 mm
    Produktslag Spännhylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 308901 6
    EAN/GTIN 2050001764669
    Tillverkarens nummer 13713010600

    Benämning

    Utförande:

    Helt härdade och slipade.
    Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

    Fördel:

    Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

    Anmärkning:

    Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen