{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 32 | |
Skaft-⌀ d | 32 mm | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Invändig | ja | |
spännvidd | 2 mm - 20 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Skaftlängd L1 | 70 mm | |
L2 | 32 mm | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 300683 32 | |
EAN/GTIN | 4045197708304 | |
Tillverkarens nummer | 300683 32 |