{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 25 | |
Skaft-⌀ d | 25 mm | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Invändig | ja | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Skaftlängd L1 | 65 mm | |
L2 | 28 mm | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 300683 25 | |
EAN/GTIN | 4045197708199 | |
Tillverkarens nummer | 300683 25 |