{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Spårbredd w | 3; 4 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
tmax invändig bearbetning | 5 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 25 mm | |
Mittförskjutning L3 | 12 mm | |
Utkragande längd L1 indragna hållare | 50 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Skruvar | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | ja | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 278023 25 | |
EAN/GTIN | 4062406381646 | |
Tillverkarens nummer | 278023 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Invändig skärhållare för sticksvarvning 25 mm
på begäran
I lager
38 styck i lager
1 553,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
2 000,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
2 000,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 553,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 200 mm |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 25 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm |
Användning | Höger | Höger | Vänster | Vänster |
Mittförskjutning L3 | 12 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm |
Produktslag | Borrstång | Borrstång | Borrstång | Borrstång |