{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Spårbredd w | 3; 4 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
tmax invändig bearbetning | 5 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 30 mm | |
Mittförskjutning L3 | 14,5 mm | |
Utkragande längd L1 indragna hållare | 60 mm | |
totallängd L | 250 mm | |
Skruvar | 279816 7 (SW5; 5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | ja | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 278023 32 | |
EAN/GTIN | 4062406381653 | |
Tillverkarens nummer | 278023 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Invändig skärhållare för sticksvarvning 32 mm
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
0 styck i lager
1 815,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
0 styck i lager
CHF 186.50
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
0 styck i lager
CHF 186.50
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 arbetsdagar
0 styck i lager
CHF 153.50
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm |
Användning | Höger | destra | sinistra | sinistro |
Mittförskjutning L3 | 14,5 mm | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm |
Produktslag | Borrstång | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice |