{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Användning | Vänster | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 30,5 mm | |
Mittförskjutning L3 | 17,5 mm | |
Platthöjd L2 | 11,5 mm | |
totallängd L | 250 mm | |
Vändskärsskruv | 279815 13 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 273915 25 | |
EAN/GTIN | 4045197763167 | |
Tillverkarens nummer | 273915 25 |