Borrstång 25 mm

Art-nr: 273914 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Användning Höger
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 30,5 mm
Mittförskjutning L3 17,5 mm
Platthöjd L2 11,5 mm
totallängd L 250 mm
Vändskärsskruv 279815 13
användningsområde Radiell invändig spårstickning
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273914 25
EAN/GTIN 4045197763136

Benämning

Anmärkning:

Till högerhållare använder du vänsterplattor, till vänsterhållare använder du högerplattor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen