{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
minimal första insticksdiameter D1 | 65 mm | |
maximal första insticksdiameter D2 | 100 mm | |
Användning | vänster | |
Systemnyckel | ja | |
Spårbredd w | 5 mm; 6 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 35 mm | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 274064 65/100 | |
EAN/GTIN | 4062406094348 | |
Tillverkarens nummer | 274064 65/100 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skärhållare Heavy-Duty axiell 65/100 mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 687,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 068,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 610,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 660,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
1 742,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximalt sågdjup tmax | 35 | 25 | 14 | 14 | 14 |
maximal första insticksdiameter D2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
minimal första insticksdiameter D1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Skruvar | 279816 3 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Spårbredd w | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 | 3; 4 |
Användning | vänster | vänster | Vänster | Vänster | Vänster |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |