Stickblad neutral 5 mm

Art-nr: 275027 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    228,10  SEK / st.
  • Från 10st.
    190,08  SEK / st.
på begäran
I lager
64 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spårbredd w 5 mm
    Skärförhållande kontinuerligt
    Hörnradie 0,2 mm
    Sort HU9310
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial VHM
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,15 mm/v
    Antal byten/skär 1
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning
    Vändskärsplattprofil neutral
    Produktslag Vändskär för sticksvarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 275027 5
    EAN/GTIN 4062406378547
    Tillverkarens nummer 275027 5

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    380
    Alu (kortspånig)
    N
    360
    Alu > 10% Si
    N
    280
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Passar till:

    Skärhållare nr 274030274134.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen