{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 3 mm | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | HU9310 | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Antal byten/skär | 1 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 275027 3 | |
EAN/GTIN | 4062406378509 | |
Tillverkarens nummer | 275027 3 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |