{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
minimal första insticksdiameter D1 | 240 mm | |
maximal första insticksdiameter D2 | 350 mm | |
Användning | Höger | |
Systemnyckel | ja | |
Spårbredd w | 5 mm; 6 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 40 mm | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 274060 240/350 | |
EAN/GTIN | 4062406094027 | |
Tillverkarens nummer | 274060 240/350 |