Skärhållare Heavy-Duty axiell 170/250 mm

Art-nr: 274060 170/250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Systemnyckel: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

minimal första insticksdiameter D1 170 mm
maximal första insticksdiameter D2 250 mm
Användning Höger
Systemnyckel ja
Spårbredd w 5 mm; 6 mm
maximalt sågdjup tmax 40 mm
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274060 170/250
EAN/GTIN 4062406094010
Tillverkarens nummer 274060 170/250

Benämning

Utförande:

För vändskär nr 275021275048.

Användningsdata:

I kombination med klämhållare nr 274004 eller alternativt med adapter nr 274003 och passande grundhållare för sticksvärd.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen