Stickblad rakt skär, HB9035, Spårbredd w: 5mm

Art-nr.: 275021 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    244,11  SEK / st.
  • Från 10st.
    203,47  SEK / st.
på begäran
I lager
42 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 5 mm
Skärförhållande kontinuerligt
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB9035
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,15 mm/v
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 275021 5
EAN/GTIN 4062406378356
Tillverkarens nummer 275021 5

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Skärhållare nr 274030274134.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen