Skärhållare Medium-Plus axiell 65/100 mm

Art-nr.: 278044 65/100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

minimal första insticksdiameter D1 65 mm
maximal första insticksdiameter D2 100 mm
Användning Vänster
Invändig nej
Spårbredd w 3; 4 mm
maximalt sågdjup tmax 14 mm
Skaftbredd b 20×20 mm
Skruvar 279816 4
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 278044 65/100
EAN/GTIN 4062406602017
Tillverkarens nummer 278044 65/100

Benämning

Utförande:

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm).
För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
D2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Skärhållare Medium-Plus axiell 65/100 mm

Skärhållare Medium-Plus axiell 65/100 mm

på begäran
I lager
20 styck i lager
1 657,69  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 680,95  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 063,26  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 607,26  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
1 739,63  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Invändig nej nej nej
maximalt sågdjup tmax 14 mm 35 mm 25 mm 14 mm 14 mm
maximal första insticksdiameter D2 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
minimal första insticksdiameter D1 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
Spårbredd w 3; 4 mm 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Användning Vänster vänster vänster Vänster Vänster
Produktslag Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen